Referenties
Bahco:3857-34-1.1-EZ-M
Rubix:1099111910
EAN:7311518264864

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3857-34-1.1-EZ-M-3505
Easy-Cut is een nieuwe generatie universele bandzagen. Speciaal ontworpen voor het zagen van ferro, non-ferro, stafstaal, pijp, profielen of bundels. Uniek, innovatief tandontwerp, waarmee een beduidend grotere reeks gezaagd kan worden vergeleken met een conventionele tandvorm. Met een en dezelfde bandzaag kan een beduidend grotere reeks materialen en vormen gezaagd worden. U kiest gewoon de bandzaag overeenkomstig de afmeting van uw werkstuk: klein, middelmaat of groot.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 277,8 g |
| Lengte | 3505 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Dikte | 1,1 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Vorm van de tanden | ez |
| Type vertanding | easy-cut (ez) |
| Aantal tanden per inch | m |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,89 excl. BTW
/ stuk
€ 91,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen
