Referenties
Norton:63642501364
Rubix:23070142
EAN:3157629583524

Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. BDX 115X22 R842 P80
De Norton BDX vlaklamellen zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen, van materiaalverwijdering tot afbramen en afwerking. Dankzij hun duurzame constructie bieden ze een hoge standtijd en hoogwaardige resultaten, waarmee ze traditionele fiberschijven overtreffen.
Kenmerken:
De vlaklamellen combineren een zware katoenen X-drager met zelfslijpend zirkoniumkorrel. Deze combinatie maakt snelle verspaning mogelijk en garandeert constante prestaties, zelfs bij lage tot middelzware toepassingen. Ze zijn geschikt voor grof slijpen en afbramen op staal, roestvrij staal, lichte metalen en hout. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn deze schijven ideaal voor industrieel gebruik en autoreparaties.
Specificaties:
- Type drager: Zware katoenen X-drager
- Korreltype: Zelfslijpend zirkonium
- Verkrijgbare korrelgroftes: 40, 60, 80
- Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Geschikte materialen: Staal, roestvast staal, lichte metalen, hout
- Compatibele machines: Haakse slijpers
- Montage: Past direct op haakse slijpers die zijn voorzien van een spanmoer
- Normen
Normen:
De Norton BDX vlaklamellen voldoen aan strenge industriële kwaliteits- en veiligheidsnormen. De fabricage garandeert betrouwbare prestaties en naleving van de eisen van professionele sectoren, zelfs in de meest veeleisende toepassingen.
Merkinformatie:
Al meer dan 130 jaar is Norton een wereldwijde referentie op het gebied van schuurmiddelen. Met een rijke geschiedenis van innovatie en excellentie heeft het merk de industriële processen helpen transformeren. Norton biedt oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een toewijding aan kwaliteit.
Kenmerken:
De vlaklamellen combineren een zware katoenen X-drager met zelfslijpend zirkoniumkorrel. Deze combinatie maakt snelle verspaning mogelijk en garandeert constante prestaties, zelfs bij lage tot middelzware toepassingen. Ze zijn geschikt voor grof slijpen en afbramen op staal, roestvrij staal, lichte metalen en hout. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn deze schijven ideaal voor industrieel gebruik en autoreparaties.
Specificaties:
- Type drager: Zware katoenen X-drager
- Korreltype: Zelfslijpend zirkonium
- Verkrijgbare korrelgroftes: 40, 60, 80
- Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Geschikte materialen: Staal, roestvast staal, lichte metalen, hout
- Compatibele machines: Haakse slijpers
- Montage: Past direct op haakse slijpers die zijn voorzien van een spanmoer
- Normen
Normen:
De Norton BDX vlaklamellen voldoen aan strenge industriële kwaliteits- en veiligheidsnormen. De fabricage garandeert betrouwbare prestaties en naleving van de eisen van professionele sectoren, zelfs in de meest veeleisende toepassingen.
Merkinformatie:
Al meer dan 130 jaar is Norton een wereldwijde referentie op het gebied van schuurmiddelen. Met een rijke geschiedenis van innovatie en excellentie heeft het merk de industriële processen helpen transformeren. Norton biedt oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een toewijding aan kwaliteit.
Flap Discs - Norton BDX - 115x22mm Gr80
Sterke punten
- Zelfslijpend zirkoniumkorrel voor snelle verspaning en constante prestaties.
- Zware katoenen X-drager voor extra duurzaamheid en een hoge standtijd.
- Geschikt voor grof slijpen en afbramen.
- Compatibel met staal, roestvast staal, lichte metalen en hout.
- Beschikbaar in verschillende korrelgroftes en diameters voor optimale flexibiliteit.
- Ontworpen voor haakse slijpers en eenvoudig te monteren met een spanmoer.
- Zware katoenen X-drager voor extra duurzaamheid en een hoge standtijd.
- Geschikt voor grof slijpen en afbramen.
- Compatibel met staal, roestvast staal, lichte metalen en hout.
- Beschikbaar in verschillende korrelgroftes en diameters voor optimale flexibiliteit.
- Ontworpen voor haakse slijpers en eenvoudig te monteren met een spanmoer.
Toepassingen
Deze vlaklamellen zijn ideaal voor slijpen, grof afwerken en afbramen van materialen zoals staal, roestvast staal, lichte metalen en hout. Dankzij de compatibiliteit met haakse slijpers zijn ze perfect voor industriële omgevingen en autoreparaties. De schijven leveren consistente en nauwkeurige resultaten, die voldoen aan de eisen van veeleisende professionals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Vorm | gebogen |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen