FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R842 P40

Flapschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:63642517991
Rubix:23970195
EAN:3564650069321
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R842 P40

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R842 P40


Sterke punten

-Glasvezel steun
Vlakke of conische vorm
Extra lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
Toepassingslijpen; afwerking; grote materiaalafname
Korrel40
5,78 excl. BTW
/ stuk
6,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden