METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 125MM- P80ZK
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "Flexiamant Convex"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626464000
Rubix:A0199838
Fabrikant:626464000
EAN:4007430242679



Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 125MM- P80ZK
Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen, Schuur-/Slijpmiddel: zirkoniumkorund, Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren, Hoog afnamevermogen bij lange standtijd door het gebruik van zirkoniumkorund, Geschikt voor de bewerking van staal en roestvast staal, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Toepassing | voor de bewerking van hoeklassen; ook geschikt voor vlakschuren. geschikt voor schuren/slijpen van staal en roestvast staal. |
| Vorm | convex |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,30 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 122,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen