PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 Z 60 SG VLAK

POLIFAN® lamellenslijpschijven PFF 180 Z 60 SG/22,23

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PFF 180 Z 60 SG POWER STEELOX
Rubix:23087498
Fabrikant:67686185
EAN:4007220167663
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 Z 60 SG VLAK

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 Z 60 SG VLAK


Het hoogkwalitatieve slijpmiddel zirkoniumkorund biedt de beste prestaties op krachtige haakse slijpmachines met hoge contactdruk. Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120 Hoogwaardig gereedschap met agressieve verspaningscapaciteit en zeer goede standtijd. Voor rendabel gebruik in de meest veeleisende slijptoepassingen.

Sterke punten

Agressieve materiaalafname en goede levensduur.

Toepassingen

Staal, roestvrij staal (INOX). Hoogwaardig gereedschap voor de meest veeleisende slijptoepassingen bij economisch gebruik. Lasnaden bewerken, afschuinen, stalen oppervlakken slijpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 99,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen