NORTON MINISCHUURSCHIJF BDX ALOX 50 SL2 RV71 P320
BDX -Specialiteiten Schijven met hulpstuk
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642586681
Rubix:A0175443
EAN:3157625602199

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF BDX ALOX 50 SL2 RV71 P320
De GOEDE keuze voor moeilijk te slijpen materialen die een economische optie vereisen.
Het bevestigingssysteem zonder gereedschap maakt snel wisselen van schijven mogelijk om de productiviteit te maximaliseren en stilstand te minimaliseren. Ideaal voor het bewerken van kleine of moeilijk bereikbare plaatsen zoals de gereedschap- en matrijzenbouw, de automobiel-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie en de apparaten- en drukvatenbouw.
Het bevestigingssysteem zonder gereedschap maakt snel wisselen van schijven mogelijk om de productiviteit te maximaliseren en stilstand te minimaliseren. Ideaal voor het bewerken van kleine of moeilijk bereikbare plaatsen zoals de gereedschap- en matrijzenbouw, de automobiel-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie en de apparaten- en drukvatenbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 320 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 55,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
