Referenties
SKF:SY 508 M
Rubix:03077936
Fabrikant:27298
EAN:7316570376678

Productdetails : SKF SY 508 M LAGERHUIS STAAND LEEG
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x175x153 mm |
| Logistiek gewicht | 1261 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 76,3 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,99 excl. BTW
/ stuk
€ 29,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden