Referenties
Vervangen ref.:RCJY90-XL-I
INA:RCJY90-XL
Rubix:03120392
Fabrikant:0947479460000
EAN:4064327128300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 235 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
Productdetails : INA RCJY 90 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Behuizingen RCJY, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 235 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 80,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Buitendiameter | 235 mm |
| Gewicht | 9,24 kg |
| Bouwvorm | vierboutflensbehuizing (vierkante flens) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,40 excl. BTW
/ stuk
€ 705,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen