Referenties
INA:RATY17-XL
Rubix:03121664
Fabrikant:0009083040000
EAN:4012802806809


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : INA RATY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RATY, twee-bolle flenshuisunits, plaatstaal, grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Sterke punten
RATY wordt geleverd met lager AY-NPPB of GAY-NPPB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 7,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,12 excl. BTW
/ stuk
€ 37,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen