NTN M-UCFL 209 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - M-UCFL209D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:M-UCFL209D1
Rubix:03139136
EAN:4547359765809
NTN M-UCFL 209 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN M-UCFL 209 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x185x60 mm
Logistiek gewicht1855 g
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Serieucfl200
Aantal gaten2
Buitendiameter85 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,19 excl. BTW
/ stuk
63,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen