Referenties
INA:TASE65-214-XL
Rubix:A0693866
Fabrikant:0947484700000
EAN:4064327128348


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : INA TASE 65-214 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerbloklagereenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 66 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 28 mm |
| Bouwvorm | soklager (2-bouten) |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 156 mm |
| Afdichting | t-type seals |
| Smering | aansluitschroefdraad m6 voor nasmering |
| Serie | tase |
| Gewicht | 6,49 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,99 excl. BTW
/ stuk
€ 492,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen