SNR UKP 316 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerunit - UKP.305H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKP316H
Rubix:A0485690
EAN:3413529544172
SNR UKP 316 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten300 mm
Ashoogte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKP 316 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS


Radiaal insteek kogellager met adapterbus, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)470x270x262 mm
Logistiek gewicht22950 g
Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten300 mm
Ashoogte106 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager78 mm
Buitendiameter170 mm
Klemmen105 mm
Diameter bevestigingsgaten27 mm
Bouwvormmontage van boven en van onderen
Hoogte106 mm
Lengte400 mm
Afdichtinguszczelnienie wargowe obustronne z pierścieniem odśrodkowym
Smeringvetnippel m10x1 (nabevulbaar)
Serieukp300
Gewicht19,13 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122850 N
Breedte55 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
551,58 excl. BTW
/ stuk
667,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen