Referenties
INA:TASE70-XL
Rubix:A0693863
Fabrikant:0947410420000
EAN:4064327115119


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : INA TASE 70 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerbloklagereenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Bouwvorm | lagerblok (plummer block), voetgemonteerd, met 2 bouten |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Afdichting | t seals |
| Smering | vet; smeeraansluiting, schroefdraad m6 |
| Serie | tase |
| Gewicht | 6,09 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,09 excl. BTW
/ stuk
€ 496,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen