Referenties
INA:PASE25-TV-FA125.5
Rubix:03127766
Fabrikant:0573380190000
EAN:4012802832044


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : INA PASE 25 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblok PASE..-TV, RIBB plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x140,5x25 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 21,4 mm |
| Buitendiameter | 140,5 mm |
| Klemmen | 7,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet / geschroefd gemonteerd (sleuven of getapte gaten) |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 140,5 mm |
| Afdichting | seals on both sides (npp lip seals) |
| Smering | opnieuw te smeren (smeernippel 1/4-28 unf meegeleverd) |
| Serie | pase..-tv |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Breedte | 71 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,08 excl. BTW
/ stuk
€ 98,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen