Referenties
INA:PSHEY50-XL-N
Rubix:03127234
Fabrikant:0009490350000
EAN:4012802802535


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHEY 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,89 excl. BTW
/ stuk
€ 142,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen