Kegellager Timken JHM840449-90KA5, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 141 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM840449-90KA5
Rubix:03327311
EAN:0053893134956
TIMKEN JHM 840449-90KA5 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte141 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 840449-90KA5 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken jhm 840449-90ka5 kegellager assy

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)141x300x300 mm
Logistiek gewicht32920 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte141 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht32,47 kg
Seriehm840400
Kokerstaal
Totale breedte lager141 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1280000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr314000 N
Aangepaste tariefcode84822000
8.781,53 excl. BTW
/ stuk
10.625,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.