ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 08X160 853483

Betonboor SDS-PLUS "TriaX"

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:853483
Rubix:20627312
EAN:3660338095801
ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 08X160 853483

Technische samenvatting

Totale lengte160 mm
Boordiameter8 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 08X160 853483


Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Door de U-vormige afvoer is sneller boren en een snellere afvoer van stof mogelijk. Conische kern. Plaat uit een stuk carbide. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Dankzij de constante werking op dezelfde plek zorgt de "TriaX"-technologie voor een perfecte ijking van gaten.
Met de "TriaX"-technologie kunnen 900 gaten worden geboord in gewapend beton (fabriekstest).

Sterke punten

Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton
en gewapend beton) "TriaX"-technologie met 3
gelijktijdige contactpunten

Toepassingen

• For concrete and reinforced concrete.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte160 mm
Boordiameter8 mm
Snijlengte100 mm
Materiaal mantelstaal
Type schachtsds plus
€ 9,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden