TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.55

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-1.55
Rubix:20681586
Fabrikant:5058517
EAN:4031132001449
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.55

Technische samenvatting

Boordiameter1,55 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.55


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.55

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,55 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,55 mm
25,70 excl. BTW
/ 10 stuks
31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen