STANLEY BETONVLECHTTANG 250 MM 2-84-208

Betonvlechttang

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:2-84-208
Rubix:10132431
EAN:3253562842084
STANLEY BETONVLECHTTANG 250 MM 2-84-208

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY BETONVLECHTTANG 250 MM 2-84-208


STANLEY offers a choice of pliers for light to heavy jobs for the professional with features such as a double hinge construction for extra power transmission with 40% more cutting force. Work faster and effortlessly. A range for different applications such as combination pliers, telephone pliers, cutting pliers, VDE pliers, locking pliers and more specific pliers.

Sterke punten

• Hooggelegeerd staal
• Inductiegeharde snijranden
• Voldoet aan ISO 9242- DIN 5242-normen
• Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en handvat met geel kunststof omhulsel ter bescherming
• Veel gebruikt voor het snijden van draad voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het installeren van bekisting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)30x58x325 mm
Gewicht verpakking420 g
Lengte250 mm
14,47 excl. BTW
/ stuk
17,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen