FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIERSET NS.263M (SET=13ST)

Beugel voor freesvijlen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:NS.263M
Rubix:10103391
EAN:3148515103704
FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIERSET NS.263M (SET=13ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIERSET NS.263M (SET=13ST)


De Facom NS.263M is een 13-delige complete set met een slagschroevendraaier en 11 slagbits in verschillende profielen, opgeborgen in een compacte kunststof koffer.

Kenmerken:
De NS.263M set bestaat uit de NS.260A slagschroevendraaier met 1/2"-vierkantaandrijving en de NS.236A slagmoerdoppen bithouder, die deze vrouwelijke vierkantaansluiting omzet naar een vrouwelijke 5/16" zeskantaansluiting. De 11 meegeleverde bits omvatten drie profieltypes: Pozidriv®-bits nr. 2, 3 en 4 (END), sleufbits van 8 tot 14 mm (ENS) en zeskantbits van 5 tot 10 mm (ENH). Het geheel is opgeborgen in een kunststof koffer met thermogevormde inlay, waardoor elk onderdeel overzichtelijk geordend blijft en gemakkelijk terug te plaatsen is. De slagschroevendraaier wordt geleverd met levenslange garantie, wat wijst op een ontwerp voor langdurig intensief gebruik.

Specificaties:
• Referentie set: NS.263M
• Referentie slagschroevendraaier: NS.260A
• Aandrijving: 1/2" vierkant
• Koppel: 400 Nm
• Diameter slagschroevendraaier: 32 mm
• Lengte slagschroevendraaier: 165 mm
• Nettogewicht slagschroevendraaier: 0,8 kg
• Afwerking: verchroomd
• Referentie bithouder: NS.236A
• Aansluiting: vrouwelijke 1/2" vierkant naar vrouwelijke 5/16" zeskant
• Aantal bits: 11
• Pozidriv®-bits (END): nr. 2, 3, 4
• Sleufbits (ENS): 8, 10, 12, 14 mm
• Zeskantbits (ENH): 5, 6, 8, 10 mm
• Opbergkoffer: kunststof BPMBOXS met thermogevormde inlay PLS24
• Totaalgewicht: 1,78 kg

Normen:
• DIN 3121 en ISO 1711-2: normen die de geometrie en toleranties van vierkantaandrijvingen definiëren en de compatibiliteit van de NS.236A adapter met compatibele gereedschappen waarborgen.
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van bitschachten vastlegt en de uitwisselbaarheid van de bits in deze set garandeert.

Sterke punten

• Direct veelzijdig inzetbaar dankzij drie bitprofielen (Pozidriv®, sleuf en zeskant) in één set.
• Koppel van 400 Nm maakt het mogelijk sterk vastzittende of gecorrodeerde bevestigingen los te maken met slagkracht.
• Veilige opberging dankzij de thermogevormde inlay, waardoor verlies van bits in de werkplaats of op locatie beperkt wordt.
• Levenslange garantie op de slagschroevendraaier draagt bij aan een lage totale gebruikskost op lange termijn.

Toepassingen

De NS.263M set is geschikt voor mechanische werkzaamheden waarbij vastzittende of moeilijk los te maken bevestigingen met hoge kracht losgedraaid moeten worden, vooral wanneer standaardgereedschap tekortschiet. In industrieel onderhoud vergemakkelijkt deze set de demontage van onderdelen op productielijnen, werktuigmachines en handlinginstallaties. In werkplaatsen voor algemene mechanica of carrosserie wordt de set gebruikt voor het losmaken van geoxideerde of sterk aangedraaide schroeven die met een klassieke schroevendraaier moeilijk loskomen. Dankzij de kofferuitvoering is deze set zowel praktisch in de werkplaats als bij interventies op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1499 g
Afmeting verpakking (D x B x H)335x150x70 mm
Gewicht verpakking1499 g
Aantal elementen13
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,26 excl. BTW
/ set
190,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen