ROEBUCK STIFTSTEEN TYPE ZY CILINDERVORMIG 32X8X6MM - 868117
Bevestigde punten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:868117
Rubix:23190104
EAN:3660338219795

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STIFTSTEEN TYPE ZY CILINDERVORMIG 32X8X6MM - 868117
Gemonteerde punten ZY-cilindrisch
Sterke punten
Veelzijdig zeer verfijnd roze aluminiumoxide schuurmiddel voor goede snijprestaties en langdurig profielgereedschap.
Toepassingen
Staal- en metaallegeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Toepassing | universal |
| Lengte | 8 mm |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen