FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-15-100 562614

Bevestiging EAPR-S1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAPR-S1-S-15-100
Rubix:05116130
Fabrikant:562614
EAN:4052568099312
FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-15-100 562614
Technische samenvatting
Typesensorstrip eapr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-15-100 562614


sensorstrip EAPR-S1-S-15-100 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=15, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=16 g
Sensor strip EAPR-S1-S-15-100 suitable for electric carriage EGSK. Size=15, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=16 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,7 g
Typesensorstrip eapr
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,08 excl. BTW
/ stuk
44,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen