Referenties
SMC:TRS1208W-20
Rubix:A0268865
Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1208W-20
Soft Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1641 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,61 excl. BTW
/ stuk
€ 188,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen