MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 10X8 846244 (RO=25M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846244
Rubix:05170560
EAN:3660338081323
MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 10X8 846244 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG ZWART 10X8 846244 (RO=25M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalbi-po
Lengte rol25 m
€ 97,66 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 118,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen