Insert lager SKF BBY-0118, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 35.7 mm
Y-lager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:BBY-0118
Rubix:03473353
EAN:7316576921117

Documenten
Productdetails : SKF BBY 0118 WIELLAGER
Inzetlagers (SKF Y-bearings) zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers uit de series 62 en 63, maar hebben een convexe buitenring en in de meeste gevallen een verlengde binnenring met een specifiek vergrendelingsmechanisme, waardoor snelle en eenvoudige montage op de as mogelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 35,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Afwerking | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,90 excl. BTW
/ stuk
€ 97,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
