Insert lager FAG UK212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 40 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UK212
Rubix:03127971
Fabrikant:0705827420000
EAN:4012802655803
FAG UK 212 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UK 212 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1580 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,86 excl. BTW
/ stuk
276,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen