Insert lager INA 212-XL-KRR, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 36 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:212-XL-KRR
Rubix:03121006
Fabrikant:0008169810000
EAN:4064327884824
INA 212 XL/KRR SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA 212 XL/KRR SPANLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal;rubber
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
€ 145,32 excl. BTW
/ stuk
€ 175,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen