Referenties
INA:IR75X85X30-XL
Rubix:03110952
Fabrikant:0000232210000
EAN:4012802094947

Documenten
Productdetails : INA IR 75X85X30 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,53 excl. BTW
/ stuk
€ 80,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen