Referenties
INA:IR85X95X36-XL
Rubix:03110978
Fabrikant:0000234260000
EAN:4012802044928

Productdetails : INA IR 85X95X36 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,40 excl. BTW
/ stuk
€ 102,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden