Referenties
Timken:JM 822010-K0000
Rubix:03327614

Productdetails : TIMKEN JM 822010-K0000 CUP
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken cup voor kegellagers (single cup) JM 822010-K0000. Buiten Ø 165 mm en cupbreedte 26,5 mm voor gebruik in koppeling met de bijpassende cone.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 26,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,19 excl. BTW
/ stuk
€ 139,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen