INA IR 40X50X20 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR40X50X20-IS1-XL
Rubix:03110856
Fabrikant:0000223730000
EAN:4012802423662
INA IR 40X50X20 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 40X50X20 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Sterke punten

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Toepassingen

Used on cages, bushings and needle bearings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
27,63 excl. BTW
/ stuk
33,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen