MITUTOYO BINNENSCHROEFMAAT 3-4" 145-196

Binnenschroefmaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:145-196
Rubix:A0277909
EAN:4946368019987
MITUTOYO BINNENSCHROEFMAAT 3-4" 145-196

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Spildiameter8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO BINNENSCHROEFMAAT 3-4" 145-196


Mitutoyo binnenschroefmaat 3-4" 145-196

Sterke punten

•Carbide measuring faces
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Spildiameter8 mm
Verdeling100 mm
Kofferja
Aantal toetsstiften1
Nauwkeurigheid±10,16
€ 378,90 excl. BTW
/ stuk
€ 458,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen