SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X20/20

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC1,6X20EFA4-50ISO
Rubix:A0823749
Fabrikant:47624016 20/20
EAN:4043377375292
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X20/20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X20/20


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X20/20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM1,6
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
183,50 excl. BTW
/ 500 stuks
222,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M1,6