SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC8X20EFA4
Spartex:CHC8X20EFA4-70ISO
Rubix:08222923
Fabrikant:476248 20
EAN:4043377065926
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8