Referenties
Metabo:601579180
Rubix:19109984
Fabrikant:601579180
EAN:4007430246226

Productdetails : METABO LUCHTPISTOOL BP10 ARO/ORION
Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium
Met:
Orion steeknippel 1/4"
Met:
Orion steeknippel 1/4"
Sterke punten
Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | aro/orion steeknippel 1/4' |
| Debiet | 12 m³/h |
| Type koppeling | aro/orion plug-in nippel 1/4' |
| Nominale druk | 6 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen