SMC TOP PORT SET VOEDINGSBLOK SY50M-6-1AV-C10

Blokkeerplaat

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY50M-6-1AV-C10
Rubix:A0260609
Fabrikant:00710531

Productdetails : SMC TOP PORT SET VOEDINGSBLOK SY50M-6-1AV-C10


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,93 excl. BTW
/ stuk
18,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen