FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R1C2-C-6 543525
VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S3-1-R1C2-C-6
Rubix:05125590
Fabrikant:543525
EAN:4052568181871

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R1C2-C-6 543525
reduceerplaat VABF-S3-1-R1C2-C-6 voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon volgens 15407-1, tot 6 bar. Breedte = 26 mm, gebaseerd op de norm = ISO 15407-1, bevestigingspositie = willekeurig, pneumatische verticale opstapeling = drukregelventiel voor 1, bedieningsfunctie = (* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 14 iso 15407-1 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,75 excl. BTW
/ stuk
€ 159,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen