CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CO5 UFL GECOAT D.4.8 - 861757
Boor - hss co5% - ufl groef - ozmd gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861757
Rubix:20852876
EAN:3660338165139

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CO5 UFL GECOAT D.4.8 - 861757
Boor - hss co5% - ufl groef - ozmd gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 ts |
| Bekleding | ozmd |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 4,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
