COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0510-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436680
Fabrikant:8151150
EAN:7323226353860
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-037A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn meerlaags (pvd)
Tolerantiem7 +0,004 tot +0,016
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 5
Slijpen0,8
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen