CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,0 - 860834
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971869
GISS Cutline:860834
Rubix:20853162
EAN:3660338156519

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,0 - 860834
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden