COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-015A0-GM X1BM
Rubix:A0436202
Fabrikant:7781754
EAN:7323224677104
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A0-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingx1bm (meerlaagse pvd-coating)
Tolerantieh8 - h9 (boorgatdiameter) ; h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen