COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-064A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0750-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436539
Fabrikant:8151243
EAN:7323226354799
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-064A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-064A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte64 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,16
Schroefhoek28,4424 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha, maat 8)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen