COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-027A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0340-027A1-GM X1BM
Rubix:A0436177
Fabrikant:7823896
EAN:7323224864801
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-027A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte27,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-027A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte27,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,12
Schroefhoek30,6 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa, niet-ijzerhoudende materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen