COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0845-026A1-SD S2BM
Rubix:A0514438
Fabrikant:8420895
EAN:7323227462738
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,45 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,45 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin (zertivo® 2.0)
Tolerantiem7 : +0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hittebestendige superlegeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen