COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-028A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0750-028A0-PM P1BM
Rubix:A0436543
Fabrikant:8150939
EAN:7323226351750
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-028A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-028A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Slijpengecontroleerd honen (slijpen)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen