COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0610-019A1-GM X1BM
Rubix:A0436045
Fabrikant:7781445
EAN:7323224674417
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde staalsoorten; ook hittebestendige superlegeringen en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen