CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,4 - 861068
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861068
Rubix:20852098
EAN:3660338158810

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,4 - 861068
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,4 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,00 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 591,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen