ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M8X1,25 DIA 8,4MM - 869269
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869269
Rubix:09850306
EAN:3660338230257

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M8X1,25 DIA 8,4MM - 869269
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 172,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
