COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1200-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435836
Fabrikant:7781510
EAN:7323224675063
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-035A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte38,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht ø12
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en gehard staal; ook hittebestendige superlegeringen en niet-ijzermetalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen