METABO METAALBOOR 16,0X178 625011000
Metaalboor HSS-R, DIN 338, met gereduceerde schacht
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625011000
Rubix:A0217988
Fabrikant:625011000
EAN:4007430100610

Productdetails : METABO METAALBOOR 16,0X178 625011000
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 178 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,85 excl. BTW
/ stuk
€ 25,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen